{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Execuție | îndoită | |
| Unghi de lucru min. | 0 grad | |
| Înălţime | 32 mm | |
| Lăţime | 32 mm | |
| Lungime | 225 mm | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungime mâner | 110 mm | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip produs | Clichet | |
| Schimbarea direcției de rotație prin | Disc de comutare | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | suport pentru biţi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 3031918 | |
| EAN / GTIN | 4010886950333 | |
| Număr producător | 3031918 | |
| L-Număr | L60160 5663 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |