{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Exécution | avec coude | |
| Angle de reprise min. | 0 degré | |
| Hauteur | 32 mm | |
| Largeur | 32 mm | |
| longueur | 225 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 110 mm | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Changement du sens de rotation via | disque réversible | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | porte-embouts | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 3031918 | |
| EAN / GTIN | 4010886950333 | |
| Réf. fabricant | 3031918 | |
| Article hors catalogue | L60160 5663 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |