Portsculă cu reducţie SK / CM pentru cap de antrenare, forma AD, BT 40, MK interior: 4

Cod articol.: 303082 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con Morse CM
Codarea punctului de separare SKG04005195; MKG00402085
Formular de înregistrare MAS BT; Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40; 4
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen
Interfață pe partea utilajului BT 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat MK 4
Adaptor pagina 1 BT 40
Adaptor pagina 2 MK 4
Lungime activă A 95 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 160,4 mm
Standard DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Răcirea internă este posibilă nu
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 1,4 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303082 4
EAN / GTIN 4062406109240
Număr producător 303082 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rectificat pe interior şi pe exterior.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă conică Morse.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 − 308806.