{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | stejl konus DIN ISO 7388-1 | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 40 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde | 0 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | BT 40 | |
| Med planinstallation | nej | |
| Grænseflade på emnesiden | Cylindrisk skaft | |
| Længde på udhæng | 95 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 48 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden | 68 mm | |
| Rundløbsnøjagtighed | 8 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 15000 min-1 | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Samlet længde | 160,4 mm | |
| Samlet højde | 160,4 mm | |
| Totalbredde | 48 mm | |
| Standard | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | stål | |
| Overfladebehandling | slebet | |
| Vægt | 1,4 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Produkto numeris | 303082 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406109240 | |
| Gamintojo numeris | 303082 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |