Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 8mm

Cod articol.: 302617 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005195; ZYL00801115
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 8 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 8 mm
Diametru de prindere max. D1 8 mm
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Filet G; M M16
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 165,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă AD
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate Sablat cu nisip
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302617 8
EAN / GTIN 4062406230333
Număr producător 302617 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.