Upínací trn typ AD, BT 40 A = 100, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 302617 8
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SKG04005195; ZYL00801115
Formulář záznamu
MAS BT
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická
8 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
40
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
8 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
BT 40
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
8 mm
Upínací průměr max. D1
8 mm
Nepodepřená délka A
100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
28 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Závit G; M
M16
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn
Celková délka L
165,4 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar
AD
Se závitem
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Povrchová úprava
Pískováno
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302617 8
EAN / GTIN 4062406230333
Číslo výrobce 302617 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.