Mandrină pentru bucşă elastică ER 40

Cod articol: 302465 40
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 40
Suport SK 40
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 3 µm
Gama de prindere 4 mm - 26 mm
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 63 mm
Filet M M16
Piuliţă de strângere ER de schimb 40
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302465 40
EAN / GTIN 4250122600114
Număr producător 401.02.26.80

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER /ESX conform ISO 15488-B.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308981309040, seturi ER Cod 309024309320, chei de strângere ER Cod 309680309740.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb