Stezna glava za ER čahure 40

Artikl br.: 302465 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 40
Prihvat SK 40
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Stezni raspon 4 mm - 26 mm
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
Vanjski ⌀ D 63 mm
Navoj M M16
Rezervna ER matica 40
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302465 40
EAN / GTIN 4250122600114
Broj proizvođača 401.02.26.80

Opis

Upotreba:

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308981309040, ER garniture br. 309024309320, ER stezni ključ br. 309680309740.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi