{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 40 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302251 32 | |
EAN / GTIN | 2050001689641 | |
Număr producător | 15.306.40.32.Z |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă 32 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
145,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
179,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
213,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
232,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
290,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Suport | SK 40 scurt | SK 40 A = 130 | SK 50 scurt | SK 50 scurt | SK 50 A = 120 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 200 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 130 | 100 | 100 | 120 | 160 | 200 |
⌀ exterior D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |