Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire, ⌀ 32 mm, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 302175 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 12 mm
Diametrul cozii DS 32 mm; 12 mm
Denumirea producătorului Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Diametrul de prindere D1 12 mm
Diametru exterior D 32 mm
Lungime clește de prindere L 63,5 mm
Cu con Morse (MK) nu
Formă Cilindric
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 2 µm
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 302175 12
EAN / GTIN 4045197763273
Număr producător 302175 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul maxim de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu ⌀ de strângere de 32 mm.