{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 12 mm | |
| Průměr hřídele DS | 32 mm; 12 mm | |
| Označení výrobce | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung | |
| Upínací průměr D1 | 12 mm | |
| Vnější průměr D | 32 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 63,5 mm | |
| S morseovým kuželem (MK) | ne | |
| Tvar | Válcové | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 2 µm | |
| S utěsněním | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací pouzdro | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 302175 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197763273 | |
| Číslo výrobce | 302175 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |