Slitsad reducerhylsa med kylning 12 mm

Art-nr: 302175 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
⌀ D 32 mm
totallängd L 63,5 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302175 12
EAN/GTIN 4045197763273

Benämning

Utförande:

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
  • För reducering av spänn-⌀.
  • Kast ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×d).
  • Kast ± 2 µm (för reduceringshylsa).
  • Högre spännkrafter än vid direktinspänning.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 32 mm.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Slitsad reducerhylsa med kylning 12 mm

Slitsad reducerhylsa med kylning 12 mm

på begäran
I lager
8 styck i lager
1 613,96  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
1 321,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ D 32 20
totallängd L 63,5
Rundgångsnoggrannhet system 5 5
Spännhylsa D1 12 12
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring Reducerhylsa med utdragssäkring
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen