Bucşe intermediare crestate cu răcire cu răcire, ⌀ 20 mm, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302155 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000115
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm; 6 mm
Diametrul cozii DS 20 mm; 6 mm
Denumirea producătorului Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Diametrul de prindere D1 6 mm
Diametru exterior D 20 mm
Formă Cilindric
Cilindru diametru D2 20 mm
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 2 µm
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 302155 6
EAN / GTIN 4045197732668
Număr producător 302155 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fante pentru canale de răcire.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare, frezare şi ascuţirea sculelor.
  • Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
  • Momentul maxim de rotaţie garantează volume mai mari de aşchiere decât la o aşchiere directă.
  • Concentricitate ±5 µm (precizie a sistemului la 3×D).
  • Concentricitate ±2 µm (pentru reducţie).
  • Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerţ.

Adaptat pentru:

Mandrină hidraulică cu ⌀ de strângere de 20 mm.