{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted; Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm; 4 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 20 mm; 4 mm | |
| Denumirea producătorului | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung | |
| Diametrul de prindere D1 | 4 mm | |
| Diametru exterior D | 20 mm | |
| Formă | Cilindric | |
| Cilindru diametru D2 | 20 mm | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 2 µm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 302155 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197732644 | |
| Număr producător | 302155 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |