Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, ⌀ 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 302155 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02000115
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 20 mm; 6 mm
Koto skersmuo DS 20 mm; 6 mm
Užspaudimo skersmuo D1 6 mm
Išorinis skersmuo D 20 mm
Forma cilindr.
Cilindro skersmuo D2 20 mm
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 2 µm
Galimas vidinis šaldymas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis užspaudimo įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302155 6
EAN / GTIN 4045197732668
Gamintojo numeris 302155 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas ⌀ 20 mm.