Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB, SK 50, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol: 302058 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport SK 50
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
Lungime utilă L1 61,5 mm
L2 35 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Filet M M8×1
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 302058 10
EAN / GTIN 4045197830326
Număr producător 302058 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină HD pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.