{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0500 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 97,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 20 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 34 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire; scurt | |
| Incl. șurub de reglare a lungimii | ja | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Filet G; M | M16×1 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Presiune maximă a lichidului de răcire | 80 bar | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală L | 182,1 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 49,5 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 49,5 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Formă | ADB | |
| Cu filet | ja | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302053 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406544409 | |
| Număr producător | 302053 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |