Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire, forma ADB, SK 50, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 302053 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0500 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 97,5 mm
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Lungimea corpului pe partea sculei L1 31,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; scurt
Incl. șurub de reglare a lungimii ja
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M10×1
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Presiune maximă a lichidului de răcire 80 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 182,1 mm
Înălţimea totală H1 49,5 mm
Lăţimea totală B1 49,5 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet ja
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302053 12
EAN / GTIN 4062406544386
Număr producător 302053 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Accesorii opţionale:

Şuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manşoanelor de reducţie sunt disponibile la cerere.
Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrina HD GARANT Basic pentru prinderea sculelor simetrice din punct de vedere al rotaţiei.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.