Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB, SA 50, ⌀ serrage D1: 20mm

Réf.: 302053 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 80 bars max.
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale devant porte-outils
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0500 mm
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 97,5 mm
Interface côté machine SA 50
Diamètre de serrage min. D1 20 mm
Diamètre de serrage max. D1 20 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Longueur du corps côté outil L1 34 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme courte; forme étroite
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Filetage G; M M16×1
Avec arrosage oui
Pression max. liquide de refroidissement 80 bar
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin expansible hydraulique
Longueur totale L 182,1 mm
Hauteur totale H1 49,5 mm
Largeur totale B1 49,5 mm
Norme ISO 7388-1
Type ADB
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302053 20
EAN / GTIN 4062406544409
Réf. fabricant 302053 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Accessoire(s):

Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.
Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles de réduction 302135302187.

Warning:

Utilisation normale
  • Mandrin HD GARANT Basic pour le serrage d’outils à haute concentricité.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter la profondeur de serrage minimum.
  • En cas d’utilisation de conceptions spéciales, tenir compte des indications de plan différentes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas combiner les rallonges.