Mandrină hidraulică scurtă, model HT, SK 50, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol.: 302029 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG05001195; ZYL02000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 64,5 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Forță de strângere max. 550 Nm
Lungime utilă LN 45,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 166,25 mm
Înălţimea totală H1 97,5 mm
Lăţime totală B1 97,5 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302029 20
EAN / GTIN 4045197543684
Număr producător 302029 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.

Aplicaţie:

  • Pentru găurire, alezare şi pentru aşchiere simplă şi dificilă la frezare.
  • Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unei suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, manşoane de reducţie Cod 302135302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!
Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.