Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT, SK 50, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 302029 20
Popust
323,52 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 64,5 mm
Zunanji ⌀ D 49 mm
Uporabna dolžina L1 45,5 mm
primerna reducirna puša 302160; 302165; 302150; 302155
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302029 20
EAN/GTIN 4045197543684
Številka proizvajalca 302029 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
  • Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820308835, reducirni nastavek št. 302135302187.

Opomba:

V = maksimalni zamik!
Pazljivo pri predolgih orodjih in obdelavi TPC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov