{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M8 | |
⌀ cozii d | 16 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ exterior D | 12,8 mm | |
⌀ găurii D1 | 8,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 75 mm | |
Lungime utilă L1 | 20 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 301383 M8X75 | |
EAN / GTIN | 4062406786076 |