{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M8 | |
⌀ stopky d | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kmitání | tlumené | |
Vnější ⌀ D | 12,8 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 75 mm | |
Užitná délka L1 | 20 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 301383 M8X75 | |
EAN / GTIN | 4062406786076 |