{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menet M | M8 | |
| Szár ⌀ d | 16 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Rezgés | csillapított | |
| Külső ⌀ D | 12,8 mm | |
| Furat ⌀ D1 | 8,5 mm | |
| Teljes hossz Lges | 75 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 20 mm | |
| Termék fajtája | Extensionrod |
| Cikkszám | 301383 M8X75 | |
| EAN / GTIN | 4062406786076 | |
| Gyártó száma | 301383 M8X75 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |