VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen ⌀ d = 25 mm M12X176

Artikelnummer: 301366 M12X176
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Opname ⌀ d = 25 mm
Schacht-⌀ d 25 mm
Inwendige koeling ja
Trilling gedempt
Buiten-⌀ D 23 mm
Boring-⌀ D1 12,5 mm
Totale lengte Ltotaal 176 mm
Nuttige lengte L1 120 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301366 M12X176
EAN/GTIN 4045197770905

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet®-verlengstukken.