{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru ⌀ cozii D1 | 20 mm | |
| Suport | SK 50 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 40 mm | |
| Gaură Balluffchip | da | |
| Tip produs | Portsculă burghiu |
| Cod articol | 301287 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406104986 | |
| Număr producător | 301287 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |