{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Lungime nominală L | 75 mm | |
| pentru diametrul mandrinei D1 | 22 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M10 | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Modelul coadăi | Filet parțial | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurub de fixare | |
| Tip de filet | M | |
| Străpuns | nu | |
| Lungimea totală L2 | 75 mm | |
| Clasă de rezistenţă | 12.9 |
| Cod articol | 301107 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197779335 | |
| Număr producător | 301107 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |