{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Jmenovitá délka L | 75 mm | |
| Pro průměr trnu D1 | 22 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M10 | |
| Levý závit | ne | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Provrtané | ne | |
| Celková délka L2 | 75 mm | |
| Třída pevnosti | 12.9 |
| Katalogové číslo | 301107 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197779335 | |
| Číslo výrobce | 301107 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |