Mandrină de forţă, SK 40, ⌀ D1: 20mm

Cod articol.: 300785 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001085
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0400 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 63,55 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere max. 20 mm
Lungime activă 90 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forţă de strângere maximă 1.000 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină de forţă
Lungimea totală 158,4 mm
Înălţimea totală 52 mm
Lăţimea totală 52 mm
Standard ISO 7388-1
Formă AD
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300785 20
EAN / GTIN 2050001772084
Număr producător 166040420090
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protejate cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşe la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Plajă de strângere flexibilă datorită bucşelor elastice.
  • Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
  • Alimentare interioară cu lichid de răcire.

Avantaj:

  • Durabilitate mărită a sculelor
  • Proprietăţi de atenuare a vibraţiilor.
  • Stabilitate ridicată datorită piuliţei de strângere întărite

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere Cod 308600308806.
Bucşe elastice Cod 309575309576.