{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
| Sovitin | SK 40 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
| Muoto | AD | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
| Kiristysholkin ulko-⌀ D | 52 mm | |
| Kiinnitysvoima jopa | 1 000 Nm | |
| sopiva haka-avain nro 628400 | 52/55 | |
| Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
| Tuotekoodi | 300785 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001772084 | |
| Valmistajan numero | 166040420090 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |