Plato de sujeción automática, SK 40, ⌀ D1: 20mm

Número de artículo: 300785 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono de pinza
Codificación de punto de separación SKG04001085; SZD02000285
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 90 mm
Diámetro exterior de la tuerca de sujeción D 52 mm
Precisión de concentricidad 5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Amortiguación de vibraciones sí
Fuerza de sujeción máx. 1.000 Nm
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete
Longitud total L 158,4 mm
Norma ISO 7388-1
Forma AD
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300785 20
EAN / GTIN 2050001772084
Número del fabricante 166040420090
Fabricante/responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descripción

Ejecución:

  • Fricción reducida mediante rodamientos de agujas.
  • Protegido con recubrimiento anticorrosivo.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Fuerza de sujeción muy elevada que prolonga la vida útil y mejora la superficie.
  • Gama de sujeción flexible mediante pinzas portapiezas.
  • Sujeción centrada de herramienta con precisión de concentricidad óptima.
  • Alimentación interna de refrigerante.

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta
  • Propiedades antivibratorias
  • Elevada estabilidad mediante tuercas de apriete reforzadas.

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Pernos de apriete n.° 308600 − 308806.
Pinzas portapiezas n.° 309575 − 309576.