Mandrină cu bucşă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 32

Cod articol.: 300683 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 65 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică; Diametru coadă = 32 mm
Diametru de prindere min. D1 2 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Pentru tipul de cleme Bucşă elastică tip ER
Dimensiune bucșă elastică 32
Lungime activă A 50 mm
Diametrul exterior al piuliței de fixare D 50 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Cu orificiu al canalului de răcire Da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 115 mm
Înălţimea totală H1 50 mm
Lăţimea totală B1 50 mm
Standard DIN 6499
Răcirea internă este posibilă Da
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 0,442 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300683 32
EAN / GTIN 4045197708304
Număr producător 300683 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliţă ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308878309434, piuliţe de schimb ER Cod 309580; 309650.
Cheie de strângere Cod 309680309740.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.