Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER, SK 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 300647 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 1-16 mm
Suport SK 50 A = 100
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Gama de prindere 1 mm - 16 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 44 mm
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 25
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 300647 25
EAN / GTIN 4045197869906
Număr producător 300647 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
  • Efect de diminuare a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (Ref. 11M şi 1 buc. 16M).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Șurub de tragere (AB) cod 308600308806, AB-cheie de strângere șurub de tragere cod 308820308835, cheie de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M); bucșă elastică ER marca Fahrion cod 308901309434. Bucșe elastice ER cod 308901 - 309432, cheia tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheia dinamometrică cod 309749 sau 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2μm.

Mandrina de precizie cu bucşă elastică se va folosi întotdeauna în combinaţie du piuliţa de precizie Cod 309617.