Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB, SK 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 300570 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG05001085; SZD01600295
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50; 16
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 0,5 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 16
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 201,75 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Formă ADB
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300570 16
EAN / GTIN 4045197284884
Număr producător 300570 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
  • Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Piuliţa de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min−1) şi acoperită, ceea ce amplifică forţa de strângere şi reduce uzura.
  • Găurite străpuns.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600 − 308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucşă elastică ER Cod 308901 − 309449, piuliţă de strângere ER Cod 309615 (pentru şaibe de etanşare), şaibă de etanşare Cod 309625 − 309645 (pentru Cod 309615).