Mandril de fresado Performance con perforación para canal de refrigeración Forma ADB, SK 50 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 300398 6
Descuento
396,75 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SKG05001795; ZYL00601015
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Forma B
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H6
Diámetro vástago DS 6 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0,008 mm
Diámetro de asiento, medida inferior 0 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Serie Performance
Denominación del fabricante Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrung
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 63 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 26,7 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC; TPC
Forma constructiva corto/a
Amortiguación de vibraciones sí
Protección contra extracción de la herramienta sí
Rosca G; M M24
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 22,5 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 164,75 mm
Altura total H1 97,5 mm
Anchura total B1 97,5 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-1
Forma ADB
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300398 6
EAN / GTIN 4062406245610
Número del fabricante 300398 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Incluye 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

  • Sin extracción de la fresa, también sin sacudida única.
  • Contorno exterior optimizado: comportamiento antivibratorio.
  • Manejo agradable gracias a la rosca diferencial.
  • Rotura improbable del mango de la fresa.
  • Modelo de precisión.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB. Ideal para fresado TPC y aplicaciones con avance elevado. Sin extracción de la fresa, oscilación circular exacta, ¡seguridad del proceso!

Partes opcionales:

Tirantes (PA) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820 − 308835.