Extractor universal cu 3 brațe, cu cârlig de declanșare reglabil, unsoare-hidrat. Ax, până la 160 mm deschidere, adâncime de prindere de 150 mm

Cod articol.: 30-2-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lătime de prindere interioară min. 100 mm
Lătime de prindere exterioară min. 0 mm
Adâncime de prindere min. 0 mm
Cuplu max. 15 Nm
Număr de cârlige 3
Putere 10 t
Tip produs Extractor cu trei braţe
Hexagon exterior 22 mm
Material oțel
Cu funcţie de autocentrare nu
Greutate 2,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 30-2-B
EAN / GTIN 4021176886317
Număr producător 30-2-B
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 3 brațe, cu cârlige de extragere reglabile și ax hidraulic cu unsoare, este utilizat pentru îndepărtarea deosebit de sigură a rulmenților, angrenajelor și discurilor extrem de strânse, în toate dimensiunile standard, pentru meserii, ateliere și industrie. Axul hidraulic de ungere atinge o forță medie de tracțiune de maximum 12 t. acest lucru permite slăbirea oricărei componente care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Arborele mecanic poate fi utilizat pentru operațiuni de extragere cu o forță de extragere de până la 10 tone și/sau acolo unde spațiul este limitat. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală
  • Designul cu 3 brațe asigură o distribuție uniformă a forței și permite forțe de extracție mai mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 216 mm
  • Lățime totală [inch]: 8 1/2
  • Adâncime totală [mm]: 216 mm
  • Adâncime totală [inch]: 8 1/2
  • Înălțimea totală [mm]: 254 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 10
  • Sectorul: NFZ, rulment cu bile
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • dimensiunea filetului: G 1/2 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 6 5/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 160 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 150 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 5 7/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 24 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 15/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 18 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 11/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 40 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1 9/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 9 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/8
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 100 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 220 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 3 15/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 8 11/16
  • max. Cuplu [Nm]: 15 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 11:06:00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [Nm]: 12 Nm
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 11:06:00
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 160 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm