Cârlige de declanșare înguste (pereche, adâncime de prindere 200 mm)

Cod articol.: 3-201-P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Braţ extractor
Material oțel
Lungimea totală 244 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3-201-P
EAN / GTIN 4021176726521
Număr producător 3-201-P
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Perechea de două cârlige de extragere înguste este potrivită pentru extractoare universale cu 2 brațe. Cârligele de extragere înguste asigură atingerea chiar și a golurilor înguste și inaccesibile.
  • Cârligele de declanșare cu mișcare liberă care glisează pe traversă permit, de asemenea, îndepărtarea componentelor excentrice

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, comerț tehnic, electricitate, industrie, căi ferate, construcții metalice
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 200 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 6,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/4
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 35 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 17 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 11/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 52 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 1/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 6,5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/4
  • Lungime totală [mm]: 244 mm
  • Lungime totală [inch]: 9 5/8