Ganchos de extracción estrechos (Par, profund. de suj. 200 mm)

Número de artículo: 3-201-P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3-201-P
EAN / GTIN 4021176726521
Número del fabricante 3-201-P
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El par de dos ganchos de extracción estrechos es adecuado para extractores universales de 2 brazos. Los ganchos de extracción estrechos aseguran que también se alcancen espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.
  • Mediante los ganchos de extracción móviles y deslizantes en la barra transversal, también se pueden extraer componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 6,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/4
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 17 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 11/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 52 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 1/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Longitud total [mm]: 244 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 5/8
  • Conjuntos de ganchos Adecuados para (lista): 20-30x, 20-3-5-B, 20-3+S, 20-3-4, 20-30-3-B, 20-30-S, 20-3-5, 20-3+, 20-30-4-B, 20-30-3, 20-30+SP, 20-30+, 20-30-5-B, 20-30-4, 20-4-3-B, 20-30-5, 20-3+B, 20-4-4-B, 20-4-3, 20-30+B, 20-4-5-B, 20-4-4, 20-3xS, 20-10xSP, 20-40-4-B, 20-4-5, 20-40-5-B, 20-40-4, 20-40-5, 20-3-B, 20-30-B, 20-4-B, 20-3, 20-3+C, 20-40-B, 20-30, 20-30-P3, 20-4, 20-3x, 20-3-3-B, 20-3-25, 20-40, 20-3-4-B, 20-3-3
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)