{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Formă suport | drept | |
| Procedeu de prelucrare | Strunjire exterioară | |
| Standard | DIN 4971 | |
| Lăţimea cozii | 20 mm | |
| Înălţimea cozii | 20 mm | |
| Material tăiș | M20 | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | P30 | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | K30 | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip produs delete( ) | Cuţit pentru strunjit |
| Cod articol | 296130 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197884749 | |
| Număr producător | 296130 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |