• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Cuţit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4972 (ISO 2), M20, Pătrat coadă: 12mm

Cod articol.: 296130 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 100 mm
Forma cozii pătrată
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formă suport drept
Procedeu de prelucrare Strunjire exterioară
Standard DIN 4971
Lăţimea cozii 12 mm
Înălţimea cozii 12 mm
Material tăiș M20
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate P30
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate K30
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 296130 12
EAN / GTIN 4045197884725
Număr producător 296130 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).