Cheie dinamometrică TORCOFLE x UK 3/4″ 80-400 Nm

Cod articol.: 2958074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Haptic
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789-2
Lungimea totală 740 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2958074
EAN / GTIN 4002805935583
Număr producător 2958074
L-Număr L60160 5670
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu clichet reversibil cu pârghie integrat (de la un disc reversibil de 3/4 inch) cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Clasificată conform DIN EN 6789:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
Incluzând certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017
Pentru strângere controlată pe dreapta

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 34 mm
  • Tip de acționare: Cârlig de schimbare a vitezelor
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Număr de dinți: 50
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Întreținere
  • Lățimea totală [mm]: 69 mm
  • Înălțime totală [mm]: 65 mm
  • Lungime totală [mm]: 740 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 634,2 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 68,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 36 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Unghiul de întoarcere: 7,2 °
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 10
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Consumatori
    • Energie
    • Mașini
    • Lucrătorii
    • Atelier
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • Utilități