{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents (cran) | 50 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal haptique | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Sens de serrage | droite | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Affichage | mode analogique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longueur totale | 740 mm |
| Référence article | 2958074 | |
| EAN / GTIN | 4002805935583 | |
| Réf. fabricant | 2958074 | |
| Article hors catalogue | L60160 5670 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |