Set de chei combinate în modul 2/4 CT

Cod articol: 2957213
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2957213
EAN / GTIN 4010886946930
Număr producător 2957213

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
verificare optică ușoară a completitudinii cu inserții din spumă în 2 culori
, adecvate în special pentru lucrul în zonele sensibile unde este necesar să vă asigurați că nu sunt lăsate unelte în urmă
. Culoarea albastră indică faptul că unealta
este localizată în cuibul său și protejată de deteriorări, nișele de
prindere facilitează îndepărtarea contururilor clar vizibile ale uneltei
facilitează revenirea la cuibul corect
rezistent la uleiuri și unsori ușor de curățat cu apă, săpun și o perie de
mână/unghii

Caracteristică:

  • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
  • Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă

Produse potrivite

Accesorii