Lamă trapezoidală 20X5 mm

Cod articol: 295080 20X5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 20 mm
Lăţime 5 mm
Materialul sculei HSS Co 10
Lungime 160 mm
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 295080 20X5
EAN / GTIN 4045197271457

Descriere

Execuţie:

Bare din oţel rapid rectificate pătrate şi rotunde.
Înălţime şi lăţime: Toleranţă h14. HSS-Co 10 (10 % cobalt).
Cuţite de strunjit trapezoidale, conform DIN 4964 Forma E.

Aplicaţie:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oţeluri profilate.
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
    Înălţime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături