Lamă trapezoidală 10X2,5L mm

Cod articol: 295080 10X2,5L
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 10 mm
Lăţime 2,5 mm
Materialul sculei HSS Co 10
Lungime 125 mm
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 295080 10X2,5L
EAN / GTIN 4045197271389

Descriere

Execuţie:

Bare din oţel rapid rectificate pătrate şi rotunde.
Înălţime şi lăţime: Toleranţă h14. HSS-Co 10 (10 % cobalt).
Cuţite de strunjit trapezoidale, conform DIN 4964 Forma E.

Aplicaţie:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oţeluri profilate.
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
    Înălţime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături