Trapéz alakú esztergaacél 20X5 mm

Cikkszám: 295080 20X5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 20 mm
Szélesség 5 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 160 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295080 20X5
EAN / GTIN 4045197271457

Leírás

Kivitel:

Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
Magasság és szélesség: Tűrés h14. HSS Co 10 (10 % kobalt).
Trapéz alakú nyers esztergaacél DIN 4964 szerint, B alak.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.
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
    Magasság×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz