Lamă dreptunghiulară 16X10XL mm

Cod articol: 295060 16X10XL
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 16 mm
Lăţime 10 mm
Lungime 200 mm
Materialul sculei HSS Co 10
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 295060 16X10XL
EAN / GTIN 4045197271334

Descriere

Execuţie:

Bare din oţel rapid rectificate pătrate şi rotunde.
Înălţime şi lăţime: Toleranţă h14. HSS-Co 10 (10 % cobalt).
Cuţite de strunjit dreptunghiulare, conform DIN 4964 Forma D.

Aplicaţie:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oţeluri profilate.
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
    Înălţime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături