• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de corte rectangular 16X10XL mm

Número de artículo: 295060 16X10XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 16 mm
Anchura 10 mm
Longitud 200 mm
Material de corte HSS Co 10
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295060 16X10XL
EAN / GTIN 4045197271334

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Altura y anchura: Tolerancia h14. HSS-Co 10 (10 % cobalto).
Herramienta de corte rectangular según DIN 4964 forma D.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.
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
    Altura×Ancho (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra