Rektangulär svarvstålshållare 16X10XL mm

Art-nr: 295060 16X10XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 16 mm
Bredd 10 mm
Längd 200 mm
Skärmaterial HSS Co 10
Produktslag Svarvämne

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 295060 16X10XL
EAN/GTIN 4045197271334

Benämning

Utförande:

Svarvämnen med raka, rätvinkliga ändar.
Höjd och bredd: Tolerans h14. HSS-Co 10 (10 % kobolt).
Fyrkantsämnen enligt DIN 4964 form D.

Användningsdata:

För svarvning, arborrning, spårstickning etc. Särskilt lämpligt som utgångsmaterial för framställning av formstål.
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
    höjd×bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen