Cifre de percuție 0 - 8, înălțime 4 mm, 9 bucăți.

Cod articol: 293A.4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Poanson manual de perforare

Identificare și clasificare

Cod articol 293A.4
EAN / GTIN 3148511663394
Număr producător 293A.4
L-Număr L60130 3559
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oțel carbon 60 HRc
  • Livrat în cutie de plastic

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 75
  • Dimensiuni [mm]: 40 x 40 x 80
  • Secțiune transversală de marcare [mm]: 8 x 8
  • [g]: 275